Motion
3MR-40S-09

Gates
3MR-40S-09

3MR40S09 Cinturón dentado - GT2, paso de 3 mm, ancho de cinturón de 9 mm, 40 dientes, material rugoso
Artículo MI #01658610
No. Fabricante 3MR-40S-09
Precio59.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
3MR-40S-09

3MR40S09 Cinturón dentado - GT2, paso de 3 mm, ancho de cinturón de 9 mm, 40 dientes, material rugoso
Artículo MI #01658610
No. Fabricante 3MR-40S-09

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio59.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    3 mm
  • Ancho de la correa
    9 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 1/4 a 15/16 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.504 pulg.
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de correa
    GT2
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Número de Upc del fabricante
    072053546941
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    40
  • UPC_NO
    072053546941

Descripción general

Descripción del fabricante
3MR-40S-09 SPKT

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo