Motion
3MR-16S-15

Gates
3MR-16S-15

3MR16S15 Cinturón dentado - GT2, paso de 3 mm, ancho de cinturón de 15 mm, 16 dientes, material rugoso
Artículo MI #01658618
No. Fabricante 3MR-16S-15
Price57.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
3MR-16S-15

3MR16S15 Cinturón dentado - GT2, paso de 3 mm, ancho de cinturón de 15 mm, 16 dientes, material rugoso
Artículo MI #01658618
No. Fabricante 3MR-16S-15

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price$57.70/cada uno

Specifications

Dimensions

  • Belt Pitch
    3 mm
  • Belt Width
    15 mm
  • Bore Diameter  
    3/16 to 1/4 in
  • Pitch Diameter
    0.602 in
  • Weight
    0.02 lbs

Details

  • Additional Details
    Warning: Do not use Gates belts, pulleys, sprockets, hose or couplings on any aircraft propeller or motor drive systems or in-flight accessory drives. Gates products are not designed or intended for aircraft use.
  • Belt Type
    GT2
  • Bore Type
    Rough Stock
  • Manufacturer Upc Number
    072053547016
  • Material
    Aluminum
  • Number Of Teeth  
    16
  • UPC_NO
    072053547016

Overview

Mfr description
3MR-16S-15 SPKT

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text