Motion
7SCHS78
Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 7, 0.8750 pulg. Orificio, Buje de eje, Rematado con chaveta, Material de hierro fundido
Artículo MI #01658685
No. Fabricante 7SCHS78
Precio113.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 7, 0.8750 pulg. Orificio, Buje de eje, Rematado con chaveta, Material de hierro fundido
Artículo MI #01658685
No. Fabricante 7SCHS78

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio113.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación axial
    0.120 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    7
  • Distancia entre ejes
    3-1/2 pulg., 4-3/8 pulg., 5 pulg.
  • Brida Diámetro  
    2.8125 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.4700 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.8125 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    1.2 hp (EPDM y neopreno), 4.6 hp (Hytrel)
  • Número de catálogo del fabricante
    7SCHS78
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • RPM Máx.
    5250 rpm
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito
  • Serie
    Sure-Flex
  • UPC_NO
    698672121071

Descripción general

Descripción del fabricante
7SC-HS X 7/8 BÚBLICO ESPACIADOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo