Motion
02-125509-3
02-125509-3
Artículo MI #01658761
No. Fabricante 02-125509-3
Precio9,043.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-125509-3
Artículo MI #01658761
No. Fabricante 02-125509-3
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
Precio9,043.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    Brida de 4-Bolt SAE
  • Tamaño del puerto de salida
    Brida de 4-Bolt SAE

Detalles

  • Desplazamiento
    120.8 cm3/r
  • Par continuo máximo
    600 N-m
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    210 °F
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Caudal máximo
    123.0645504 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    2500 psi
  • Orientación del puerto
    En línea
  • Serie
    35VT
  • Tipo de eje
    Llave recta
  • Tipo de bomba de paleta
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
35VTBS38A2203CC-22R BOMBA
  • Innovador diseño de cartucho interno
  • Reduce el ruido
  • Excelente eficiencia volumétrica

También puede gustarle