Motion
S1632BS 5/8
Engranaje recto de diente externo - 16 DP, 14.5 ° PA, 32 dientes, 0.5 pulg. cara, 5/8 pulg. calibre, mandrinado a tamaño, Material: acero
Artículo MI #01658810
No. Fabricante S1632BS 5/8
Precio96.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto de diente externo - 16 DP, 14.5 ° PA, 32 dientes, 0.5 pulg. cara, 5/8 pulg. calibre, mandrinado a tamaño, Material: acero
Artículo MI #01658810
No. Fabricante S1632BS 5/8
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
Precio96.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Paso diametral
    16
  • Ancho de la cara
    0.5 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.7500 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1/2 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    .250 X .125
  • Diámetro exterior
    2.125 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Diámetro de paso
    2 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Tamaño del tornillo de fijación
    1/4-20 @ 90
  • Peso
    0.68 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Buje con chaveta y tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950439525
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    32
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • Ubicación del tornillo de fijación
    90
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • UPC_NO
    697950439525

Descripción general

Descripción del fabricante
S1632BS 5/8 ENGRANAJE RECTO 14 1/2 GRADOS ACERO

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good