Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.5 pulg.
- Longitud4.625 pulg.
- Diámetro total1 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Peso0.045 lb
- Ancho0.5 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- País de origenEE. UU.
- Código de armonización9609900000
- Cantidad del paquete576
- UPC_NO048615847207
Descripción general
- Marcador de superficie caliente rojo sobre palanquilla, bobina, barras, planchón, lingotes y otras superficies de metal caliente
- Dura más que la tiza caliente de la competencia, para una mayor vida útil de escritura
- Las marcas duraderas no se corren, se carbonizan, fluyen, se decoloran, se pelan ni se agrietan
- Las marcas de secado rápido no se dañan durante la manipulación o cuando se sumergen en baños de agua fría
- Pintura real para marcas duraderas y muy visibles
- Disponible en dos tamaños: estándar 9.5 mm ( 3/8”) y king 19 mm ( 3/4”)
- Rango de marcado: 400°F a 1800°F (204°C a 982°C)
- Fabricado en EE. UU.