Especificaciones
Dimensiones
- Altura total5.08 pulg.
- Longitud total8.36 pulg.
- Ancho general2.58 pulg.
- Tamaño (ISO-4401)D05
- Tamaño de la válvulaD05
Detalles
- AccionamientoSolenoide
- Material del cuerpoHierro gris
- Comprobar ubicaciónSolenoide B
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de control direccional
- Número de diseño60
- Conexión eléctricaSolo clientes potenciales voladores
- Tipo de conector eléctricoBobina de conductor flotante con bloque de terminales cableado
- Compensación de fluidoAceite de petróleo
- Temperatura ambiente máx.3600
- Temperatura máxima de funcionamiento50 °C
- Caudal máximo25 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3600 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento20 °C
- Tipo de montajeMontaje en subplaca/colector
- Especificación de rendimientoEstándar
- Material del selloBuna-N
- SerieDiseño DG4S4-01 60
- Disposición del resorte del carreteSolenoide único, desplazamiento de resorte, de extremo a extremo
- Tipo de carreteCentro cerrado a todos los puertos
- Clasificación de presión del puerto T1000 psi
- Aplicación de la válvulaIndustrial
- Tipo de válvulaVálvulas de control direccional IV
Descripción general
- Control direccional de tres o cuatro vías
- Fácil de montar en superficies estándar del sector
- Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación