Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño máximo de TorxT-40
- Tamaño mínimo de TorxT8
- Tamaño del TorxT-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-8
Detalles
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Estilo de accionamientoTorx
- Recubrimiento de acabadoEklind® Negro
- Estilo de mangoErgonómico
- MaterialAcero de aleación
- Sin chispasSin chispas
- Establecer tipoJuego de llaves plegables
Descripción general
- Herramientas profesionales de calidad industrial
- Acero aleado Eklind®
- Tratado con calor para una resistencia y ductilidad óptimas
- Acabado Eklind® Black resistente al óxido
- Mango ergonómico
- Fabricado en EE. UU.
- Tamaños de las llaves Torq®: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 y T40