Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango3.63 mm
- Tamaño hexagonal1.5 mm, 2.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
- Tamaño hexagonal máximo6 mm
- Tamaño hexagonal mínimo1.5 mm
Detalles
- Extremo de bolaExtremo recto
- Estilo de accionamientoHexagonal
- Características y beneficios• Herramientas profesionales de calidad industrial• Acero aleado Eklind®• Tratado con calor para una resistencia y ductilidad óptimas• Acabado negro Eklind® para resistir el óxido• Hecho en EE. UU.• Llaves hexagonales métricas de 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm y 6 mm
- Recubrimiento de acabadoAcabado negro
- MaterialAcero de aleación
- No magnéticoNo magnético
- Sin chispasSin chispas
- Establecer tipoConjunto de llaves
Descripción general
- Herramientas profesionales de calidad industrial
- Acero aleado Eklind®
- Tratado con calor para una resistencia y ductilidad óptimas
- Acabado Eklind® Black resistente al óxido
- Fabricado en EE. UU.
- Llaves hexagonales métricas de 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm y 6 mm