Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango4-1/4 pulg.
- Tamaño hexagonal1/4 pulg., 1/8 pulg., 3/16 pulg., 3/32 pulg., 5/32 pulg., 5/64 pulg., 7/32 pulg., 7/64 pulg., 9/64 pulg.
- Tamaño hexagonal máximo1/4 pulg.
- Tamaño hexagonal mínimo5/64 pulg.
Detalles
- Extremo de bolaExtremo recto
- Estilo de accionamientoHexagonal
- Características y beneficios• Herramientas profesionales de calidad industrial• Acero aleado Eklind®• Tratado con calor para una resistencia y ductilidad óptimas• Acabado Eklind® Black para resistir el óxido• Fabricado en EE. UU.• Tamaños de llave hexagonal: 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32” y 1/4”
- Recubrimiento de acabadoAcabado negro
- MaterialAcero de aleación
- No magnéticoNo magnético
- Sin chispasSin chispas
- Establecer tipoConjunto de llaves
Descripción general
- Herramientas profesionales de calidad industrial
- Acero aleado Eklind®
- Tratado con calor para una resistencia y ductilidad óptimas
- Acabado Eklind® Black resistente al óxido
- Fabricado en EE. UU.
- Tamaños de llave hexagonal: 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32” y 1/4”