Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.05 a 3/8 pulg., 1.5 a 10 mm
- Tamaño hexagonal máximo10 mm, 3/8 pulg.
- Tamaño hexagonal mínimo0.05 pulg., 1.5 mm
Detalles
- Extremo de bolaExtremo de bola
- Estilo de accionamientoHexagonal
- Características y beneficios• High quality industrial-grade professional tools• Eklind® alloy steel• Heat-treated for optimum strength and ductility• Eklind® Black finish to resist rust• Made in USAIncludes:• SAE key set #13213 (.050”, 1/16”, 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16” and 3/8) with color-coded plastic holder• Metric key set #13609 (1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm and 10 mm) with color-coded plastic holder
- Recubrimiento de acabadoAcabado negro
- MaterialAcero de aleación
- No magnéticoNo magnético
- Sin chispasSin chispas
- Establecer tipoConjunto de llaves
Descripción general
- Herramientas profesionales de calidad industrial
- Acero aleado Eklind®
- Tratado con calor para una resistencia y ductilidad óptimas
- Acabado Eklind® Black resistente al óxido
- Fabricado en EE. UU.Incluye:
- Juego de llaves SAE #13213 (0.050”, 1/16”, 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16” y 3/8) con soporte de plástico con código de color
- Juego de llaves métricas n.o 13609 (1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm y 10 mm) con soporte de plástico con código de color