Motion
NUTR3072-X
Rodillo de horquilla plana - Diámetro del rodillo de 72 mm, calibre de 30 mm, ancho del rodillo de 28 mm, sellado
Artículo MI #01659302
No. Fabricante NUTR3072-X
Precio277.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla plana - Diámetro del rodillo de 72 mm, calibre de 30 mm, ancho del rodillo de 28 mm, sellado
Artículo MI #01659302
No. Fabricante NUTR3072-X

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio277.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Rodillo Diámetro  
    72 mm
  • Rodillo Ancho  
    28 mm
  • Peso
    1.84 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +140 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    14600 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    4012802430530

Descripción general

Descripción del fabricante
NUTR3072-X-A
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno