Motion
LF843 S-3.25IN

REXNORD INC
LF843 S-3.25IN

Cadena superior de mesa - Acero, funcionamiento recto, ancho de vuelo de 3.2500 in, paso de cadena de 1.0000 in, material de vuelo de acetal, color tostado
Artículo MI #01659353
No. Fabricante LF843 S-3.25IN
Precio69.27 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
LF843 S-3.25IN

Cadena superior de mesa - Acero, funcionamiento recto, ancho de vuelo de 3.2500 in, paso de cadena de 1.0000 in, material de vuelo de acetal, color tostado
Artículo MI #01659353
No. Fabricante LF843 S-3.25IN
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
Precio69.27 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.2500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.0000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.12 pulg.
  • Holgura de guía recta
    0.94 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    6 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.16 pulg.
  • Peso
    0.06 lb
  • Peso por pie
    0.69 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    LF
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Tostado
  • Material del vuelo
    LF
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F (seco)
  • UPC_NO
    698210821388

Descripción general

Descripción del fabricante
LF843K3-1/4 LF843K3.25
  • LF843 3.25 Inch Wide TableTop Chain With Steel Base Chain And Top Plates Molded In Tan Low Friction Material
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno