Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.6840 pulg.
- Tamaño de la cadena1.2500 pulg.
- Anchura interior0.7500 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.1660 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.1870 pulg.
- Longitud total50 pies
- Diámetro del pasador0.3750 pulg.
- Longitud del pasador1.6840 pulg.
- Diámetro del rodillo0.7500 pulg.
- Ancho del rodillo0.7500 pulg.
- Resistencia a la tensión24000 lb
- Peso2.89 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288768135
- MaterialAcero
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SeriePesado
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- UPC_NO662288768135
Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete