Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara4-1/2 pulg.
- Profundidad general29.2 mm
Detalles
- Material de la cajaAcero inoxidable
- Sexo de conexiónHombre
- Rango de presión manométrica60 psi
- Tipo de indicadorHVAC
- Material de la lentePolicarbonato
- Temperatura máxima de funcionamiento+140 °F
- Tipo de montajeMontaje inferior (LM)
- Conexión de rosca1/4 NPT