Motion
4273193
Calibre hidráulico - 30 psi, 10 in de diámetro de la cara, montaje inferior (LM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #01659531
No. Fabricante 4273193
Precio1,023.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibre hidráulico - 30 psi, 10 in de diámetro de la cara, montaje inferior (LM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #01659531
No. Fabricante 4273193
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
Precio1,023.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    10 pulg.
  • Profundidad general
    51.5 mm

Detalles

  • Llenado de casos
    Ninguno - Estuche seco
  • Material de la caja
    Acero
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Color de marcación
    Blanco con letras negras
  • Material de marcado
    Aluminio
  • Rango de presión manométrica
    30 psi
  • Tipo de indicador
    Tubo Bourdon
  • Material de la lente
    Vidrio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +180 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje inferior (LM)
  • Color del puntero
    Negro
  • Material del puntero
    Aluminio
  • Conexión de rosca
    1/2 NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
211.11 10 30PSI/BARRA 1/2 L

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"