Motion
4269986
Calibre hidráulico - 15 psi, 2-1/2 in de diámetro de la cara, montaje inferior (LM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #01659552
No. Fabricante 4269986
Precio58.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibre hidráulico - 15 psi, 2-1/2 in de diámetro de la cara, montaje inferior (LM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #01659552
No. Fabricante 4269986
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
Su precio$58.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2-1/2 pulg.
  • Profundidad general
    54 mm

Detalles

  • Llenado de casos
    Ninguno - Estuche seco
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Color de marcación
    Blanco con letras negras
  • Material de marcado
    ABS
  • Rango de presión manométrica
    15 psi
  • Tipo de indicador
    Hidráulico
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje inferior (LM)
  • Color del puntero
    Negro
  • Material del puntero
    Aluminio
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
212.53 2.5 -30INHG/15PSI 1/4 L

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"