Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la cara2-1/2 pulg.
- Profundidad general54 mm
Details
- Llenado de casosNinguno - Estuche seco
- Material de la cajaAcero inoxidable
- Sexo de conexiónHombre
- Color de marcaciónBlanco con letras negras
- Material de marcadoABS
- Rango de presión manométrica6000 psi
- Tipo de indicadorHidráulico
- Material de la lentePolicarbonato
- Temperatura máxima de funcionamiento+140 °F
- Tipo de montajeMontaje inferior (LM)
- Color del punteroNegro
- Material del punteroAluminio
- Conexión de rosca1/4 NPT
Descripción general
Descripción del fabricante
212.53 2.5 6000PSI/BARRA 1/4 L