Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara4 pulg.
Detalles
- Rango de temperatura ambiente-40°F a +140 °F
- Tubo BourdonAleación de cobre / tipo C
- Llenado de casosNinguno - Estuche seco
- Material de la cajaAcero inoxidable
- Características de diseñoCaja de acero inoxidable, junta tórica o conexión soldada al enchufe, bisel de anillo engarzado.
- Color de marcaciónAluminio blanco con letras negras
- Rango de presión manométricaVCA 30 pulg.-0-160 psi
- Tipo de indicadorCombinación de vacío/presión
- Material de la lentePolicarbonato con junta Buna-N
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento+140 °F
- Tipo de montajeMontaje inferior (LM)
- MovimientoAleación de cobre
- Material del punteroAluminio negro
- Conexión de presiónAleación de cobre
- Serie212.53
- Conexión de rosca1/4 NPT
- Materiales húmedosAleación de cobre (latón)
Descripción general
- Diseñado para condiciones de servicio adversas en las que existe pulsación o vibración (con llenado de líquido).
- Se utiliza comúnmente en aplicaciones hidráulicas y de compresores.
- Adecuado para medios gaseosos o líquidos que no obstruyan el sistema de presión.