Motion
4272145
Calibre hidráulico - 160 psi, 4 in de diámetro de la cara, montaje inferior (LM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #01659771
No. Fabricante 4272145
Precio178.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibre hidráulico - 160 psi, 4 in de diámetro de la cara, montaje inferior (LM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #01659771
No. Fabricante 4272145
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
Precio178.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    4 pulg.
  • Profundidad general
    79.5 mm

Detalles

  • Llenado de casos
    Ninguno - Estuche seco
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Rango de presión manométrica
    160 psi
  • Tipo de indicador
    Hidráulico
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje inferior (LM)
  • Conexión de rosca
    1/2 NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
212.53 4 160PSI 1/2 L

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good