Motion
4272286
Manómetro hidráulico - 30 inHg, 4 in de diámetro de cara, montaje inferior (LM), ninguno - Caja seca rellena
Artículo MI #01659784
No. Fabricante 4272286
Precio184.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manómetro hidráulico - 30 inHg, 4 in de diámetro de cara, montaje inferior (LM), ninguno - Caja seca rellena
Artículo MI #01659784
No. Fabricante 4272286
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
Precio184.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    4 pulg.
  • Profundidad general
    79.5 mm

Detalles

  • Llenado de casos
    Ninguno - Estuche seco
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Color de marcación
    Blanco con letras negras
  • Material de marcado
    Aluminio
  • Rango de presión manométrica
    30 inHg
  • Tipo de indicador
    Hidráulico
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje inferior (LM)
  • Color del puntero
    Negro
  • Material del puntero
    Aluminio
  • Conexión de rosca
    1/2 NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
212.53 4 30INHG/BAR VCA 1/2 L

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo