Motion
4272723

WIKA
4272723

Manómetro industrial - Serie 212.53 , 2000 psi, 4 pulg. de diámetro de cara, montaje inferior trasero (LBM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #01659827
No. Fabricante 4272723
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
4272723

Manómetro industrial - Serie 212.53 , 2000 psi, 4 pulg. de diámetro de cara, montaje inferior trasero (LBM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #01659827
No. Fabricante 4272723
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    4 pulg.

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    -40°F a +140 °F
  • Tubo Bourdon
    Acero inoxidable 316 / Tipo helicoidal
  • Llenado de casos
    Ninguno - Estuche seco
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Características de diseño
    Caja de acero inoxidable, junta tórica o conexión soldada al enchufe, bisel de anillo engarzado.
  • Color de marcación
    Aluminio blanco con letras negras
  • Rango de presión manométrica
    2000 psi
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Material de la lente
    Policarbonato con junta Buna-N
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje posterior inferior (LBM)
  • Movimiento
    Aleación de cobre
  • Material del puntero
    Aluminio negro
  • Conexión de presión
    Aleación de cobre
  • Serie
    212.53
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT
  • Materiales húmedos
    Aleación de cobre (latón)

Descripción general

Descripción del fabricante
212.53 4 2000PSI/KGCM2 1/4 B
  • Diseñado para condiciones de servicio adversas en las que existe pulsación o vibración (con llenado de líquido).
  • Se utiliza comúnmente en aplicaciones hidráulicas y de compresores.
  • Adecuado para medios gaseosos o líquidos que no obstruyan el sistema de presión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo