Motion
AX 57
Correa en V clásica - AX, 1/2 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 59 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #01659863
No. Fabricante AX 57
Precio36.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa en V clásica - AX, 1/2 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 59 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #01659863
No. Fabricante AX 57
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
Precio36.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    5/16 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    59 pulg.
  • Grosor
    0.3438 pulg.
  • Ancho superior
    1/2 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    1/2 pulg.
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Color
    Negro
  • Material del cable
    Poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    698672098083
  • Material
    Goma sintética - EPDM
  • Número de hebras
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Sección
    AX
  • UPC_NO
    698672098083

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN DE COG AX 57

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle