Motion
20-GB4052-02 IDL P/A 1.5DRP L/L FS

REXNORD INC
20-GB4052-02 IDL P/A 1.5DRP L/L FS

Rodillo de entrenamiento de retorno - Clasificación CEMA B, 4 pulg. de diámetro de rodillo, 20 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #01660264
No. Fabricante 20-GB4052-02 IDL P/A 1.5DRP L/L FS
Precio4,324.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
20-GB4052-02 IDL P/A 1.5DRP L/L FS

Rodillo de entrenamiento de retorno - Clasificación CEMA B, 4 pulg. de diámetro de rodillo, 20 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #01660264
No. Fabricante 20-GB4052-02 IDL P/A 1.5DRP L/L FS
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
Precio4,324.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    20 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    29 pulg.
  • Ancho general
    31-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    4 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    4.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    23 pulg.
  • Peso
    94.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA B
  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Formación de devolución
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    698210807597

Descripción general

Descripción del fabricante
20-GB4052-02 IDL P/A 1.5DRP ANG/ANG FS
  • 20-B4052 Brazo Pos libre de formación de retorno sellado de fábrica