Motion
24-GB5040-20 RTN B+ 1.5 DRP ST RG

REXNORD INC
24-GB5040-20 RTN B+ 1.5 DRP ST RG

10507846 / 24-GB5040-20 RTN B+ 1.5 DRP ST RG
Artículo MI #01660345
No. Fabricante 24-GB5040-20 RTN B+ 1.5 DRP ST RG
Precio481.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
24-GB5040-20 RTN B+ 1.5 DRP ST RG

10507846 / 24-GB5040-20 RTN B+ 1.5 DRP ST RG
Artículo MI #01660345
No. Fabricante 24-GB5040-20 RTN B+ 1.5 DRP ST RG
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
Su precio$481.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    24 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    33 pulg.
  • Ancho general
    34-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    27 pulg.
  • Peso
    24.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA B
  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Devolución
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    793699309249

Descripción general

Descripción del fabricante
24-GB5040-20 RETORNO B+ 1.5 DESCENSO STL RG
  • Rollo de acero inoxidable 24-B5040 B+ 5x27 regrasable con 1.5 gotas de embalaje
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"