Motion
30-GB5031-01

Rexnord (RRX)
30-GB5031-01

Rodillo de entrenamiento plano - Clasificación CEMA B, 5 in de diámetro de rodillo, 30 in de ancho de banda
Artículo MI #01660403
No. Fabricante 30-GB5031-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
30-GB5031-01

Rodillo de entrenamiento plano - Clasificación CEMA B, 5 in de diámetro de rodillo, 30 in de ancho de banda
Artículo MI #01660403
No. Fabricante 30-GB5031-01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    30 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    39 pulg.
  • Ancho general
    40-3/4 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    33 pulg.
  • Peso
    121.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA B
  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Capacitación plana
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
30-GB5031-01 IDL P/A 4.75RIS STL R/G
  • 30-B5031 Fl Trg Idler-Pos Tp Chk 30-B5052 Remove Bkts