Motion
30-GB5052-02

Rexnord (RRX)
30-GB5052-02

Rodillo de entrenamiento de retorno - Clasificación CEMA B, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 30 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #01660412
No. Fabricante 30-GB5052-02
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
30-GB5052-02

Rodillo de entrenamiento de retorno - Clasificación CEMA B, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 30 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #01660412
No. Fabricante 30-GB5052-02
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    30 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    39 pulg.
  • Ancho general
    41-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    33 pulg.
  • Peso
    126.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA B
  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Formación de devolución
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
30-GB5052-02 IDL P/A 1.5DRP ANG/ANG FS
  • 30-B5052 Brazo Pos libre de formación de retorno sellado de fábrica