Motion
36-GB4020-21 IDL 4.25 RISE ST F/S B+

Rexnord (RRX)
36-GB4020-21 IDL 4.25 RISE ST F/S B+

10517944 / 36-GB4020-21 IDL 4.25 RISE ST F/S B+
Artículo MI #01660432
No. Fabricante 36-GB4020-21 IDL 4.25 RISE ST F/S B+
Precio805.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
36-GB4020-21 IDL 4.25 RISE ST F/S B+

10517944 / 36-GB4020-21 IDL 4.25 RISE ST F/S B+
Artículo MI #01660432
No. Fabricante 36-GB4020-21 IDL 4.25 RISE ST F/S B+
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
Precio805.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    36 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    45 pulg.
  • Ancho general
    47 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    4 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    4.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    39 pulg.
  • Peso
    31.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA B
  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Transportista plano
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    793699310108

Descripción general

Descripción del fabricante
36-GB4020-21 IDL 4.25 RISE STL F/S B+
  • Rollo de acero inoxidable 36-B4020 B+ 4x39 sellado de fábrica con 4.25 burkt de elevación