Motion
36-GB5040-21 RTN B+ 1.5 DRP ST FS

Rexnord (RRX)
36-GB5040-21 RTN B+ 1.5 DRP ST FS

10514842 / 36-GB5040-21 RTN B+ 1.5 DRP ST FS
Artículo MI #01660464
No. Fabricante 36-GB5040-21 RTN B+ 1.5 DRP ST FS
Precio547.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
36-GB5040-21 RTN B+ 1.5 DRP ST FS

10514842 / 36-GB5040-21 RTN B+ 1.5 DRP ST FS
Artículo MI #01660464
No. Fabricante 36-GB5040-21 RTN B+ 1.5 DRP ST FS
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
Precio547.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    36 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    45 pulg.
  • Ancho general
    46-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    39 pulg.
  • Peso
    33.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA B
  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Devolución
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    793699309720

Descripción general

Descripción del fabricante
36-GB5040-21 RETORNO B+ 1.5 GOTA ACERO INOX.
  • Rollo de acero inoxidable 36-B5040 B+ 5x39 sellado de fábrica con 1.5 gotas