Motion
42-GB4051-01

Rexnord (RRX)
42-GB4051-01

Rodillo de entrenamiento de retorno - Clasificación CEMA B, 4 pulg. de diámetro de rodillo, 42 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #01660503
No. Fabricante 42-GB4051-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
42-GB4051-01

Rodillo de entrenamiento de retorno - Clasificación CEMA B, 4 pulg. de diámetro de rodillo, 42 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #01660503
No. Fabricante 42-GB4051-01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    42 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    51 pulg.
  • Ancho general
    53-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    4 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    4.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    45 pulg.
  • Peso
    140.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA B
  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Formación de devolución
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
42-GB4051-01 42-B4051
  • Zapatilla 42-B4051 Return Training Idler-act