Motion
48-GB4040-20 IDL RTN B+ 1.5DRP ST RG

Rexnord (RRX)
48-GB4040-20 IDL RTN B+ 1.5DRP ST RG

10510084 / 48-GB4040-20 IDL RTN B+ 1.5DRP ST RG
Artículo MI #01660559
No. Fabricante 48-GB4040-20 IDL RTN B+ 1.5DRP ST RG
Precio1,366.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
48-GB4040-20 IDL RTN B+ 1.5DRP ST RG

10510084 / 48-GB4040-20 IDL RTN B+ 1.5DRP ST RG
Artículo MI #01660559
No. Fabricante 48-GB4040-20 IDL RTN B+ 1.5DRP ST RG
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
Precio1,366.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    48 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    57 pulg.
  • Ancho general
    58-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    4 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    4.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    51 pulg.
  • Peso
    39.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA B
  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Devolución
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    793699309911

Descripción general

Descripción del fabricante
48-GB4040-20 IDL RTN B+ 1.5DRP STL RG
  • Rollo de acero inoxidable 48-B4040 B+ 4x51 regrasable con 1.5 gotas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos