Motion
48-GB5312-01

Rexnord (RRX)
48-GB5312-01

Rodillo de entrenamiento de canalización - Clasificación CEMA B, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 48 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #01660611
No. Fabricante 48-GB5312-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
48-GB5312-01

Rodillo de entrenamiento de canalización - Clasificación CEMA B, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 48 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #01660611
No. Fabricante 48-GB5312-01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    48 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    57 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    46-5/16 pulg.
  • Ancho general
    58-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    17 (ambos lados) pulg., 17 (centro) pulg.
  • Peso
    156.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA B
  • Rollo de extremo Incline  
    35 °
  • Tipo de rodillo
    Capacitación sobre el depósito
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
48-GB5312-01 IDL 35 P/A STL EQ R/G
  • 48-B5312 Tipo de puesto de rodillo de formación de conducción