Motion
HM801346X-70566

TIMKEN
HM801346X-70566

Cono de rodamiento de rodillo cónico - 1.5000 pulg. de D.I., 1.1250 pulg. de ancho de cono, material de acero cromado
Artículo MI #01661277
No. Fabricante HM801346X-70566
Precio100.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
HM801346X-70566

Cono de rodamiento de rodillo cónico - 1.5000 pulg. de D.I., 1.1250 pulg. de ancho de cono, material de acero cromado
Artículo MI #01661277
No. Fabricante HM801346X-70566
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
Precio100.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Cono Ancho  
    1.1250 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    28.575 mm
  • Peso
    1.15 lb

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Tolerancia de clase 2 (Pinion)
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Material de la jaula
    Acero
  • Copa compatible
    HM801310
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Upc del fabricante
    053893690315
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos
  • Serie
    HM
  • UPC_NO
    053893690315

Descripción general

Descripción del fabricante
HM801346X CONO
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los componentes de rodamientos de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Ambos anillos deben sustituirse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil