Motion
62208-A-2RSR

FAG (SCHAEFFLER)
62208-A-2RSR

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 40 mm de DI, 80 mm de DE, 23 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C0 holgura interna
Artículo MI #01661297
No. Fabricante 62208-A-2RSR
Precio158.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
62208-A-2RSR

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 40 mm de DI, 80 mm de DE, 23 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C0 holgura interna
Artículo MI #01661297
No. Fabricante 62208-A-2RSR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$158.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.03 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    62208-A-2RSR BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial ofrece un diámetro de orificio de 40 mm, doble sellado, un diámetro exterior de 80 mm y un ancho total de 23 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    62208-A-2RSR
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +110 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    17800 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    622
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012802615135

Descripción general

Descripción del fabricante
62208-A-2RSR BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos