Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.5625 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro3.5625 pulg.
- Tamaño del perno0.4219 pulg.
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
- Ancho de la carcasa4.4375 pulg.
- Ancho del anillo interior1.4375 pulg.
- Longitud a través del orificio1.4375 pulg.
- En general Altura1.5469 pulg.
- Longitud total4.4375 pulg.
- Longitud total Diámetro4.4375 pulg.
- Ancho general4.4375 pulg.
- Peso1.46 lb
Detalles
- AplicaciónBrowning - Estándar
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- ColorGris
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoGris
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Número de catálogo del fabricanteVF3E-119M
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289075072
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- RPM Máx.3000 rpm
- Tipo de montajeBrida 3-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 200 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial4381 lbf
- Capacidad de carga estática radial2567 lbf
- Cojinete de repuestoVE-119
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- SerieVF3E
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662289075072
Descripción general
- Carcasa de hierro maleable epoxi con recubrimiento en polvo
- Bloqueo excéntrico diseñado para bloquear en dirección de rotación
- Sello de contacto de un solo labio