Motion
31361

Loctite
31361

Grasa para juntas tóricas: de uso general, PFPE, composición de PTFE, grado 2 NLGI, tamaño 16 oz, contenedor de cartucho, resistente al agua
Artículo MI #01661936
No. Fabricante 31361
Precio594.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Loctite
31361

Grasa para juntas tóricas: de uso general, PFPE, composición de PTFE, grado 2 NLGI, tamaño 16 oz, contenedor de cartucho, resistente al agua
Artículo MI #01661936
No. Fabricante 31361
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
Precio594.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    16 oz
  • Grado NLGI
    2
  • Peso
    1.53 lb

Detalles

  • Aplicación
    Junta tórica
  • Composición
    PFPE, PTFE
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    500 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -14.8 °F
  • Tipo
    Propósito general
  • UPC_NO
    079340313613
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
237158 31361 LUBRICANTE PARA COJINETES DUP/LOC CP 1LB

También puede gustarle