Motion
GE 200 ES

SKF
GE 200 ES

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 200 mm, 290 mm OD, Ancho del anillo interior de 130 mm, Abierto
Artículo MI #01662079
No. Fabricante GE 200 ES
Precio11,472.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GE 200 ES

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 200 mm, 290 mm OD, Ancho del anillo interior de 130 mm, Abierto
Artículo MI #01662079
No. Fabricante GE 200 ES
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
Precio11,472.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Anillo interior Ancho  
    130 mm
  • Desalineación Ángulo  
    7 °
  • Ancho del anillo exterior
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    290 mm
  • Ancho general
    130 mm
  • Peso
    68.34 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316576609596
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 200 °C °F °F
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2120 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    10600 kN
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    7316576609596

Descripción general

Descripción del fabricante
GE 200 ES BRG