Motion
LJ 1-3/8-2RS

RHP BEARINGS (NSK)
LJ 1-3/8-2RS

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.3750 in de DI, 3.0000 in de DE, 0.6875 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01664139
No. Fabricante LJ 1-3/8-2RS
Precio325.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RHP BEARINGS (NSK)
LJ 1-3/8-2RS

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.3750 in de DI, 3.0000 in de DE, 0.6875 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01664139
No. Fabricante LJ 1-3/8-2RS
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
Precio325.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.6875 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.6875 pulg.
  • Peso
    0.73 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    LJ 1-3/8-2RS BRG
  • Descripción larga
    El LJ 1-3/8-2RS es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 1.3750-inch , diámetro recto, diseño sellado doble, diámetro exterior de 3.0000-inch y ancho de 0.6875-inch , adecuado para diversas aplicaciones.
  • Número de catálogo del fabricante
    LJ 1-3/8-2RS
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    747023004867

Descripción general

Descripción del fabricante
LJ 1-3/8-2RS BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo