Motion
2312 K/C3

SKF
2312 K/C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 60 mm ID, 130 mm OD, 46 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #01667121
No. Fabricante 2312 K/C3
Precio658.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
2312 K/C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 60 mm ID, 130 mm OD, 46 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #01667121
No. Fabricante 2312 K/C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio658.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    46 mm / 1.811 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    46 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    5.7 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    2312 K/C3 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas autoalineable 2312 K/C3 con orificio cónico de 60 mm, diseño abierto, 130 mm de diámetro exterior y 46 mm de ancho para equipos resistentes.
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    2312 K/C3
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19570 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6400 lbf
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    2300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570017601

Descripción general

Descripción del fabricante
2312 K/C3 BRG