Motion
53216

SKF
53216

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 80 mm, 115 mm OD, 33 mm de ancho, separable
Artículo MI #01667556
No. Fabricante 53216
Precio902.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
53216

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 80 mm, 115 mm OD, 33 mm de ancho, separable
Artículo MI #01667556
No. Fabricante 53216
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
Precio902.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    115 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Esfera
  • En general Ancho  
    33 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    2.03 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Recubrimiento
    Sin
  • Descripción
    Cojinete de bolas de empuje de una sola dirección con arandela de alojamiento esférica
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    76.1 kN
  • Separable o con banda
    Separable
  • Serie
    532
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    7316577007360

Descripción general

Descripción del fabricante
53216 BRG (SIN ANILLO DE ASIENTO)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos