Motion
SDS 38MM
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SDS, calibre de 38 mm, 3.1875 in Flg OD, 1.3750 in LTB
Artículo MI #01672020
No. Fabricante SDS 38MM
Precio110.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SDS, calibre de 38 mm, 3.1875 in Flg OD, 1.3750 in LTB
Artículo MI #01672020
No. Fabricante SDS 38MM
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
Precio110.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    1-11/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    38 mm
  • Tamaño del casquillo
    SDS
  • Brida exterior Diámetro  
    3.1875 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.4375 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    10 x 3.3 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    1.3750 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20 pulg.
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de catálogo del fabricante
    SDS38MM
  • Número de Upc del fabricante
    072053093650
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Capacidad de par
    5000 pulg.
  • UPC_NO
    072053093650

Descripción general

Descripción del fabricante
38MM CASQUILLO DE SDS
  • ADVERTENCIA: Un par de apriete excesivo del tornillo de cabeza puede hacer que la polea y/o el casquillo se rompan. El uso de lubricantes puede provocar la rotura de la polea.
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Los casquillos se fabrican con tolerancias precisas
  • Disponible en tamaños de orificio populares y estándar
  • NOTA: Los tornillos/roscas métricos están disponibles en base a MTO. Pueden requerirse plazos de entrega mínimos.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"