Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa3V
- Diámetro interno0.6350 pulg.
- Ancho de la cara0.5625 pulg.
- Longitud a través del orificio0.7200 pulg.
- Diámetro exterior4.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de cierre del cojineteSellado
- Tipo de concentradorSin concentrador
- Página de producto del fabricante
- MaterialHierro fundido
- Número de ranuras de correa1
- Número de ranuras1
- Tipo de productoPoleas intermedias con correa en V
- Construcción de la poleaSimple
- Material de la poleaHierro fundido
- Tipo de cojineteUn cojinete de bolas
- Con bridasCon bridas