Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa1.0000 pulg.
- Longitud155.0000 pulg.
- Longitud total3937 mm
- En general Ancho1.0000 pulg.
- Paso0.5000 pulg.
- Longitud del paso155.0000 pulg.
- Peso1.19 lb
- Ancho1.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de correaH
- Número de Upc del fabricante698672372220
- MaterialNeopreno
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Número de Dientes310
- Número de lados dentados1
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 180 °F
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Características de resistenciaResistente al fuego y al aceite
- Perfil de dienteTrapezoidal
- TipoCinturón de distribución
- UPC_NO698672372220
Descripción general
- Resistente al fuego; resistente al aceite