Motion
SET 811

NTN
SET 811

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 12.0000 in de diámetro interno, 15.5000 in de diámetro externo, 2.1250 in de ancho
Artículo MI #01672418
No. Fabricante SET 811
Precio10,189.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SET 811

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 12.0000 in de diámetro interno, 15.5000 in de diámetro externo, 2.1250 in de ancho
Artículo MI #01672418
No. Fabricante SET 811

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10,189.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    15.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.1250 pulg.
  • Peso
    76 lb

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 4
  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Cono compatible
    L357049NW
  • Copa compatible
    L357010D
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    4547359483048

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS SET811
  • Los rodamientos de rodillos cónicos NTN están diseñados para las aplicaciones más exigentes en industrias como la minería, la silvicultura y la fabricación de acero.
  • Mediante el uso de rodillos cónicos y canales dispuestos de manera que los rodillos y canales se encuentren en un vértice común, los rodillos de rodamiento de rodillos cónicos de NTN se guían por el contacto entre el extremo grande del rodillo, proporcionando una alta capacidad para cargas radiales y de empuje simple.
  • Con casi 100 millones de rodamientos de rodillos cónicos fabricados cada año bajo las marcas NTN y Bower, no es de extrañar que NTN compita con todos los principales competidores del mercado.
  • El proceso de carburización de la caja crea una “caja” de acero endurecido alrededor del exterior del cojinete de rodillos mientras deja un núcleo blando.
  • Los esfuerzos pioneros de NTN en el desarrollo de rodillos coronados han dado como resultado una mayor capacidad de transporte de carga y una mayor vida útil de los rodamientos.
  • NTN ofrece rodamientos de rodillos cónicos en las series ISO (métrica), en pulgadas y J-métrica con conjuntos de una fila (cono/copa), dos filas (de atrás hacia atrás o cara a cara), dos filas (doble copa o doble cono) y cuatro filas disponibles.
  • NTN se enorgullece de vender rodamientos de rodillos cónicos fabricados localmente a varios mercados.
  • Ofrecemos rodamientos de rodillos cónicos premium bajo las marcas NTN y Bower®.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"