Motion
99236
Manguito Redi - 2.375 pulg. de diámetro de eje, 0.781 pulg. de ancho
Artículo MI #01672458
No. Fabricante 99236
Precio109.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito Redi - 2.375 pulg. de diámetro de eje, 0.781 pulg. de ancho
Artículo MI #01672458
No. Fabricante 99236
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
Su precio$109.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    2.375 pulg.
  • Peso
    0.27 lb
  • Ancho del eje
    0.781 pulg.
  • Ancho total para Speedi Slv
    0.938 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    053893523996
  • Tipo de producto
    Manga Redi-
  • UPC_NO
    053893523996

Descripción general

Descripción del fabricante
99236 MANGUITO REDI
  • Construcción de acero inoxidable resistente y duradera que proporciona una superficie de sellado sin corrosión
  • Construcción ultrafina que permite utilizar el tamaño de sellado original con una carga de labios adicional mínima

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"