Motion
8985034
Calibre hidráulico - 4000 psi, 2-1/2 in de diámetro de la cara, montaje inferior (LM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #01672491
No. Fabricante 8985034
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibre hidráulico - 4000 psi, 2-1/2 in de diámetro de la cara, montaje inferior (LM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #01672491
No. Fabricante 8985034
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2-1/2 pulg.
  • Profundidad general
    31 mm

Detalles

  • Llenado de casos
    Ninguno - Estuche seco
  • Material de la caja
    Latón, acero
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Rango de presión manométrica
    4000 psi
  • Tipo de indicador
    Neumático
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje inferior (LM)
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
111.11 2.5 4000PSI 1/4 L ST.GOLD.PT.CS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo