Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la cara2-1/2 pulg.
- Profundidad general31 mm
Details
- Llenado de casosNinguno - Estuche seco
- Material de la cajaLatón, acero
- Sexo de conexiónHombre
- Rango de presión manométrica30 psi
- Tipo de indicadorNeumático
- Material de la lentePolicarbonato
- Temperatura máxima de funcionamiento+140 °F
- Tipo de montajeMontaje inferior (LM)
- Conexión de rosca1/4 NPT
Descripción general
Descripción del fabricante
111.11 2.5 30PSI 1/4 L BND ROJO GOL.PT.CS