Motion
P248M30TL

TB WOODS
P248M30TL

Cinturón dentado HTD - GT3, paso de 8 mm, ancho de cinturón de 30 mm, 24 dientes, casquillo de cierre cónico, 1108
Artículo MI #01672556
No. Fabricante P248M30TL
Precio286.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
P248M30TL

Cinturón dentado HTD - GT3, paso de 8 mm, ancho de cinturón de 30 mm, 24 dientes, casquillo de cierre cónico, 1108
Artículo MI #01672556
No. Fabricante P248M30TL
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
Su precio$286.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    30 mm
  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg. a 1-1/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.5 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    2.35 pulg.
  • Para ancho de banda
    30 mm
  • Diámetro exterior
    2.3500 pulg.
  • Paso
    8 mm
  • Diámetro de paso
    2.406 pulg.
  • Peso
    0.70 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    GT3
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1108
  • Número de Upc del fabricante
    698672126687
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    24
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672126687

Descripción general

Descripción del fabricante
P24-8M-30 1108 HTD SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"