Motion
GIKR8-PW
Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Calidad: comercial/industrial, diámetro del orificio: 8 mm, tamaño de la rosca del mango: M8x1.25, sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #01672922
No. Fabricante GIKR8-PW
Precio133.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Calidad: comercial/industrial, diámetro del orificio: 8 mm, tamaño de la rosca del mango: M8x1.25, sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #01672922
No. Fabricante GIKR8-PW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio133.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    24 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M8x1.25
  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Material de la carcasa
    Acero chapado en zinc
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Bronce
  • Capacidad de carga estática radial
    13100 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Estándares cumplidos
    DIN-24 335, ISO-12 240-4, ISO-8139
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    4012802526219

Descripción general

Descripción del fabricante
GIKR8-PW-A EXTREMO DE LA VARILLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos