Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1/2 x 3/4 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.5000 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoBG11-5
- Longitud a través del orificio0.5938 pulg.
- Orificio máximo Diámetro3/4 pulg.
- Diámetro mín. del orificio1/2 pulg.
- Exterior Diámetro1.6250 pulg.
- Peso1.21 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tipo de mordazaRecto
- RPM Máx.3450 rpm
- Tipo de productoAcoplamientos de mordaza completos
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieGS
- Capacidad de par18 pulg.
- UPC_NO781711499184